スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16436361 品番 7111SC
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ディッキーズとフォークが共同開発した、大人気ディッキーズシリーズの男女兼用スクラブ。ディッキーズらしく落ち着いたカラーに、ワークウエアのディテールを追加。落ち着いたカラーで、大人っぽい着こなしができます。また、左袖には定番のディッキーズロゴ。胸ポケットの配色も魅力です。「パルパー制電トロ」素材は汗を吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせた、着こむほど、洗うほどに変化する、人気素材。ディッキーズらしさ溢れるデザイン性と機能性で、毎日快適にラフに着こなせる男女兼用のディッキーズスクラブです。

仕様左胸二重ポケット、両腰ポケット 材質綿50%、ポリエステル50% ガンメタ サイズSS 肩幅(cm)39 袖丈(cm)18 着丈(cm)62.5 対応男女兼用 機能制電糸 バスト(cm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする