allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの ベルトアダプター
トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
16436437
品番
WP-1-50
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
最大使用荷重(t)
0.77
質量(kg)
1.12
長さ(mm)
109
高さ(mm)
81
幅(mm)
42
適合金具
T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)
用途
狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。
仕様
50mmピッチのトラックレールに対応
トラスコ品番
479-5741
材質
スチール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。