allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの トラックレール関連
ビームキーパー(トラックレール用先端金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
16436446
品番
DB-KP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途
トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。
トラスコ品番
479-4613
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル
長さ(mm)
69
幅(mm)
29
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
81
適合金具
トラックレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。