曜日別特売
O4TP13 ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式) allsafe 16436473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベルト長さ(m)4
ベルト長さ巻取側(m)3
内容量1本注文コード16436473品番O4TP13
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色グリーン端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト幅(mm)45ベルト厚(mm)1.6ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)3ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)500破断荷重(kg)-仕様コーナープロテクター、バックルシート付トラスコ品番479-4745材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール質量(kg)0.75最大使用荷重(t)0.5
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする