allsafe
allsafeの バイク用アクセサリー
allsafeの ネット・コード・フック
allsafeの コード・ロープ・ベルト
ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16436534
品番
BK-R-SF
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ラチェット式のバイク輸送時固定ベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
最大使用荷重(t)
0.18
ベルト幅(mm)
25
ベルト色
ブルー
ベルト長さ固定側(m)
0.04
端末仕様
オープンフック
ベルト厚(mm)
2
質量(kg)
0.72
付属品
ソフトフック(2本組)
トラスコ品番
479-4451
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ベルト長さ巻取側(m)
1.3
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。