スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16436580 品番 7112SC
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

平面でデザインしたシルエットに直線で幾何学的な切り替えのデザインがポイントのディッキーズ男女兼用スクラブ。通常の仕様よりも、腕を上げて作業する方に楽に感じていただける仕様です。また、脇ポケットは患者様の邪魔にならないように配置。素材は強度はしっかりと保ちながら、肌当たりの優しいオールフレックスマルチストレッチツイル。パンツ(5036SC)と合わせてコーディネイトすることができます。

仕様左胸ポケット、両腰ポケット(内ポケット付) 材質ポリエステル100% ガンメタ サイズS 肩幅(cm)35.5 袖丈(cm)22.2 着丈(cm)61.5 対応男女兼用 バスト(cm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする