PCH-DS ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafe 16437338 PCH-DS ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafe 16437338

ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプワンピースキャッチャー+ダブルスタッドフィッティング 注文コード16437338 品番PCH-DS
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。

材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 長さ(mm)100 全長(mm)140 質量(kg)0.2 タイプワンピースキャッチャー+ダブルスタッドフィッティング 最大使用荷重(t)0.5 適合金具トラックレール 用途輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番479-4753
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16437365
2024-05-12
用途:
このようなアイテムは本当に助かります。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

アタッチメントが豊富だとラッシングベルトの用途が増えて使い勝手向上して本当に助かりますね!私的には大満足です。

対象商品:
16437374
2017-04-21
用途:
楽器搬送時の台車押え
その他業種

コストパフォーマンスに優れています。値段の違いは大差ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
16437356
2015-08-24
用途:
転倒防止、固定用

短いタイプで探していましたがやっと見つかり、厚みもありしっかりしていて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする