曜日別特売
TP1-DR50 ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafe 16437374

 

TP1-DR50 ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafe 16437374
TP1-DR50 ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafe 16437374

ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプT-ワンピース+デルタリング注文コード16437374品番TP1-DR50
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。

用途
輸送時の荷崩れ防止に。
材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100全長(mm)180質量(kg)0.23タイプT-ワンピース+デルタリング最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレールトラスコ品番479-5601
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16437365
2024-05-12
用途: このようなアイテムは本当に助かります。
プロボックス株式会社建設業・工事業

アタッチメントが豊富だとラッシングベルトの用途が増えて使い勝手向上して本当に助かりますね!私的には大満足です。

対象商品 : 16437374
2017-04-21
用途: 楽器搬送時の台車押え
その他業種

コストパフォーマンスに優れています。値段の違いは大差ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 16437356
2015-08-24
用途: 転倒防止、固定用

短いタイプで探していましたがやっと見つかり、厚みもありしっかりしていて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする