東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
220
注文コード
16437697
品番
A0003002A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番
471-1874
適合機種
AA-0B
全長(mm)
220
質量(kg)
0.3
シャンク径(Φmm)
15
シャンク長(mm)
52
先端刃幅(mm)
16
シャンク形状
丸