東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
ライトピックハンマ用 チゼル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16437706
品番
A00030030
参考基準価格(税別)
¥1,286
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
14.75
全長(mm)
250
シャンク長(mm)
60
シャンク形状
六角
適合機種
AA-1.3B、AA-3B
用途
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番
471-1882
質量(kg)
0.5