ライトピックハンマ用 チゼル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16437715 品番 A00030040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,143 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
シャンク径(Φmm)17.45 全長(mm)250 シャンク長(mm)60 シャンク形状 適合機種AA-1.3B、AA-3B 用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。 トラスコ品番470-6081 質量(kg)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:675

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16437715
2022-03-24
用途:
土木作業
卸売・小売業

急遽、必要になり当日発送のため、間に合ったので助かりました。

対象商品:
16437688
2017-04-07
用途:
設備・機器に付着したコンクリートの除去清掃作業

お手頃価格ですが使用には全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする