東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
ライトピックハンマ用 チゼル
(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
300
注文コード
16437724
品番
A00030050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
14.75
全長(mm)
300
シャンク長(mm)
60
シャンク形状
六角
適合機種
AA-1.3B、AA-3B
用途
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番
470-6099
質量(kg)
0.6