※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)220 注文コード16437803 品番A00060010
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は全長など12種類から選べます 他の種類を見る
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。 トラスコ品番470-6170 適合機種AA-0B 全長(mm)220 質量(kg)0.6 シャンク径(Φmm)12.7 シャンク長(mm)52 先端刃幅(mm)50 シャンク形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする