東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ケレンハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16437864
品番
TFC-257K-1300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートやサビ落し、Pタイル・タイルの剥離作業などの、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物の剥離作業に威力を発揮します。
打撃数(bpm)
3200
用途
作業現場を問わず、様々な剥離作業に。
仕様
エアインレット3/8PT
トラスコ品番
483-7827
全長(mm)
1300
質量(kg)
5
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
2
/min)
0.42
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200