東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ケレンハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16437873
品番
TFC-257K-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートやサビ落し、Pタイル・タイルの剥離作業などの、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物の剥離作業に威力を発揮します。
打撃数(bpm)
3200
用途
作業現場を問わず、様々な剥離作業に。
仕様
エアインレット3/8PT
トラスコ品番
483-7835
全長(mm)
800
質量(kg)
3.5
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
2
/min)
0.42