東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
コンクリートブレーカー用チゼル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16437907
品番
A00010010
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シャンク形状
丸
質量(kg)
1.2
シャンク長(mm)
80
全長(mm)
400
適合機種
TCA-7、TCB-130B、G-9、G-9S
シャンク径(Φmm)
26
トラスコ品番
470-6005