※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A00020040 コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売 16437952 A00020040 コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売 16437952

コンクリートブレーカー用チゼル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16437952 品番 A00020040
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
シャンク形状 質量(kg)3 シャンク長(mm)88 全長(mm)600 適合機種TCB-200 シャンク径(Φmm)30 トラスコ品番470-6056

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16437986
2016-10-29
用途:
コンクリートのハツリ工事
建設業・工事業

油圧のハンドブレーカーに購入しました。
商品の寸法が同一でしたので問題なく使用できました。
価格も純正品と比べると半分の値段なのでとてもコスト的に助かります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする