※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A00020070 コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売 16437968 A00020070 コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売 16437968

コンクリートブレーカー用チゼル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16437968 品番 A00020070
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
シャンク形状 質量(kg)3 シャンク長(mm)88 全長(mm)465 適合機種TCB-300 シャンク径(Φmm)35 トラスコ品番470-6064

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16437986
2016-10-29
用途:
コンクリートのハツリ工事
建設業・工事業

油圧のハンドブレーカーに購入しました。
商品の寸法が同一でしたので問題なく使用できました。
価格も純正品と比べると半分の値段なのでとてもコスト的に助かります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする