※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A00020080 コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売 16437977 A00020080 コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売 16437977

コンクリートブレーカー用チゼル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16437977 品番 A00020080
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
シャンク形状 質量(kg)4 シャンク長(mm)88 全長(mm)600 適合機種TCB-300 シャンク径(Φmm)35 トラスコ品番471-1823

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16437986
2016-10-29
用途:
コンクリートのハツリ工事
建設業・工事業

油圧のハンドブレーカーに購入しました。
商品の寸法が同一でしたので問題なく使用できました。
価格も純正品と比べると半分の値段なのでとてもコスト的に助かります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする