A00060050 コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ 東空販売 16437995 A00060050 コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ 東空販売 16437995

コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16437995 品番 A00060050
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。

質量(kg)2.5 シャンク長(mm)88 全長(mm)450 シャンク径(Φmm)30 シャンク形状 トラスコ品番470-6242 適合機種TCB-200 先端刃幅(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする