東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438013
品番
A00060070
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
質量(kg)
2
シャンク長(mm)
108
全長(mm)
450
シャンク径(Φmm)
25.4
シャンク形状
六角
トラスコ品番
470-6269
適合機種
TPB-40SV
先端刃幅(mm)
75