東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ブレーカ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16438022
品番
TPB-40SV
参考基準価格(税別)
¥195,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
打撃数(bpm)
1100
用途
道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。
仕様
エアインレット3/4PT
トラスコ品番
483-7886
ストローク(mm)
143
全長(mm)
653.5
質量(kg)
19.5
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m
2
/min)
1.6
ピストン径(Φmm)
44