東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ハンマードリル(エア式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16438047
品番
THD-1100AV
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13〜28mmのさく孔能力があります。
打撃数(bpm)
3200
用途
一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。
仕様
エアインレット3/8PT
トラスコ品番
483-7851
ストローク(mm)
31
全長(mm)
400
質量(kg)
6.5
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
2
/min)
0.8
回転方向
右
ピストン径(Φmm)
38×22