東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
TCA-7用アスファルトカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16438056
品番
A00060040
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番
470-6234
適合機種
TCA-7
全長(mm)
450
質量(kg)
2.3
シャンク径(Φmm)
26
シャンク長(mm)
80
寸法W(mm)
(カッタ/パット)75
シャンク形状
丸