東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
コンクリートブレーカー用チゼル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438065
品番
A00020120
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
シャンク形状
六角
質量(kg)
2.3
シャンク長(mm)
154
全長(mm)
540
適合機種
TPB-73、TPB-90
シャンク径(Φmm)
31.7
トラスコ品番
470-6072