※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16438074 品番 A00060080
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。

質量(kg)4.2 シャンク長(mm)154 全長(mm)540 シャンク径(Φmm)31.7 シャンク形状六角 トラスコ品番470-6277 適合機種TPB-73、TPB-90 先端刃幅(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする