東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ライトブレーカー(エア式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16438083
品番
G-9
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
打撃数(bpm)
1800
仕様
エアインレット1PF
トラスコ品番
483-7801
ストローク(mm)
97
全長(mm)
470
質量(kg)
9.3
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m
2
/min)
1.2
ピストン径(Φmm)
36