※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
ロートハンマ用インサートビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438126
品番
A0051201B
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
TH5-S
トラスコ品番
483-7711
全長(mm)
350
質量(kg)
0.34
有効長(mm)
200
ビット径(mm)
12