※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
ロートハンマ用インサートビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438144
品番
A0051205B
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
TH5-S
トラスコ品番
483-7738
全長(mm)
400
質量(kg)
0.49
有効長(mm)
270
ビット径(mm)
16