東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ロートハンマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16438162
品番
TH5-S
参考基準価格(税別)
¥127,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。
打撃数(bpm)
3400
用途
間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に。
仕様
エアインレット3/8PT
トラスコ品番
483-7843
ストローク(mm)
31
全長(mm)
425
質量(kg)
5.8
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
2
/min)
0.85
回転方向
右
ピストン径(Φmm)
38×22