東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
テーパーロッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438275
品番
A00611030
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合
TJ-15、TJ-15SV
トラスコ品番
483-7754
全長(mm)
500
質量(kg)
1.55
シャンク径(Φmm)
22H×83
有効長(mm)
400