※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
テーパーロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438284
品番
A00611040
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
TJ-15、TJ-15SV
トラスコ品番
483-7762
全長(mm)
600
質量(kg)
1.85
シャンク径(Φmm)
22H×83
有効長(mm)
500