※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
テーパーロッド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438293
品番
A00611060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合
TJ-15、TJ-15SV
トラスコ品番
483-7771
全長(mm)
900
質量(kg)
2.7
シャンク径(Φmm)
22H×83
有効長(mm)
800