※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
テーパーロッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438302
品番
A00611080
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
適合
TJ-15、TJ-15SV
トラスコ品番
483-7789
全長(mm)
1200
質量(kg)
3.6
シャンク径(Φmm)
22H×83
有効長(mm)
1100