※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東空販売
東空販売の 空圧工具アクセサリー
東空販売の はくり工具(空圧工具付属品)
テーパーロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438318
品番
A00611090
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
適合
TJ-15、TJ-15SV
トラスコ品番
483-7797
全長(mm)
1500
質量(kg)
4.5
シャンク径(Φmm)
22H×83
有効長(mm)
1400