東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ロックドリル(エア式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16438336
品番
TJ-15SV
参考基準価格(税別)
¥304,100
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
打撃数(bpm)
2450
用途
洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。
仕様
エアインレット3/4PT
トラスコ品番
483-7878
ストローク(mm)
Φ45
全長(mm)
542
質量(kg)
17.5
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m
2
/min)
1.6
ピストン径(Φmm)
54
注意
※使用空気圧0.6MPa必要です。