HANTA
HANTAの 床/コンクリート/道路用
HANTAの 線引き
HANTAの 線引き塗料
アスファルトスプレイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16438546
品番
CSM15H
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
使用場所
屋外用
用途
道路舗装および補修用
仕様
1.98kWガソリンエンジン付
トラスコ品番
486-7556
幅(mm)
470
質量(kg)
32
高さ(mm)
460
奥行(mm)
530
ホース長さ(m)
[散布ホース]5、【吸水ホース】2.5
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
15
注意
※個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません