HANTA
HANTAの 床/コンクリート/道路用
HANTAの 線引き
HANTAの 線引き塗料
アスファルトスプレイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16438555
品番
CSM15T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥303,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
使用場所
屋外用
用途
道路舗装および補修用
仕様
1.98kWガソリンエンジン付
トラスコ品番
486-7564
幅(mm)
520
質量(kg)
48
高さ(mm)
750
奥行(mm)
1020
ホース長さ(m)
[散布ホース]5、【吸水ホース】2.5
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
15
注意
※個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません