HANTA
HANTAの 床/コンクリート/道路用
HANTAの 線引き
HANTAの 線引き塗料
アスファルトエアー式スプレイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16438643
品番
CSB20
参考基準価格(税別)
¥351,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
使用場所
屋外用
トラスコ品番
486-7530
質量(kg)
39
用途
道路舗装および補修用
仕様
ニカド充電池(DC12V5.0Ah)、コンプレッサー(DC12V、最高吐出圧0.8MPa)
幅(mm)
560
高さ(mm)
920
奥行(mm)
970
タンク容量(L)
【乳剤タンク】20
ホース長さ(m)
2.2
危険物の類別
非危険物
散布量(L/min)
【円形】約1.8〜2.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません