HANTA
HANTAの ガス トーチ/バーナー
HANTAの バーナー
HANTAの プロパンバーナー
プロパンバーナー(LPG用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438765
品番
PB60SB
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
火炎温度(℃)
1200
用途
道路舗装及び補修用その他一般加熱用
トラスコ品番
486-7599
セット内容
火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5m
全長(mm)
450
質量(kg)
2
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
5
発熱量(kcal/h)
36000
火炎形状
集中炎
火口径(Φmm)
60