HANTA
HANTAの ガス トーチ/バーナー
HANTAの バーナー
HANTAの プロパンバーナー
プロパンバーナー(LPG用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16438774
品番
PB80LB
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
火炎温度(℃)
1200
用途
道路舗装及び補修用その他一般加熱用
仕様
プロパンガス専用
トラスコ品番
486-7602
セット内容
火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5m
全長(mm)
1000
質量(kg)
2.7
ホース長さ(m)
5
発熱量(kcal/h)
48000
火炎形状
集中炎
火口径(Φmm)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません