プロパンバーナー(LPG用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16438783 品番 PB80SB
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。

火炎温度(℃)1200 用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用 仕様プロパンガス専用 トラスコ品番486-7611 セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5m 全長(mm)450 質量(kg)2.3 ホース長さ(m)5 発熱量(kcal/h)48000 火炎形状集中炎 火口径(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする