固形ペンキ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード16438808 品番KSC49-BK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はインク色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。

用途
鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
トラスコ品番384-8108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08233215
2026-02-03
用途:
マーキング用に購入

製品自体は良いのですが、色合いが淡いです。
キャップの色を参考に買うとちょっと期待と違う事になるかも

2024-11-07
用途:
ブロックに数字を書く
株式会社 タケサン 様 (不動産業)

貸駐車場の番号をブロックにペンキで書いているが、剥がれたり薄くなったりしていた。その場で作業がしたかったので、液垂れの心配もなく乾きやすく手軽そうなので、初めて購入し使ってみたが、予想以上に良かった。表面に凹凸があるブロックでも問題なくスムーズに書けるし乾きも早いので安心して使えます。

2024-11-17
用途:
黒フレコンのラベル書き
その他業種

雨の日や、雨粒が残っている黒フレコンに標題を書くにはもってこい!
ただ、減りが早いので、晴れてる日は普通の油性インク白ペンを使ってます。

対象商品:
05750577
2024-09-11
用途:
名入れ
サービス業

内履きスリッパ(ゴム製)が複数あるのですが 洗った後に 揃えるのに 左右違ったりすると 履きにくいので 印付けしています。 マジックとは違い 何にでも 書けて 落ちないのがいい。

対象商品:
08233215
2023-09-27
用途:
生地に書き込みをするために使用

製織した生地にマーキングや書き込みをするために使用しています。整理加工をしてもにじむこともなく書きやすいです。

対象商品:
08233215
2023-02-19
用途:
塗装
有限会社オーシャンダイバー 波左間海中公園 様 (サービス業)

くっきりと、容易に黄色の色が乗せられる。

先がもっとせめて中字くらいの細いものもあると、細やかな作業が楽に行える

しかし、優れた物で追加で5本注文に至る

対象商品:
05750577
2022-11-06
用途:
ハイエースのメンテ
製造業

取り外し、取り付け後の位置確認、又点検時の緩み確認に使用してます。ノリが良くてどこにでもかくことができます。但し細い線を描くには難しく細かな動きを見るにはマーカーペンかいいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
08233215
2021-03-12
用途:
コンテナに社名を記入
医療・福祉・介護関連業

手軽に使用でき便利です
ブルーのコンテナに黄色で記入 薄いオレンジのような色になりました
塗り方が慣れていないためかムラになりますが、遠目で見ると問題はないです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする