LA-CO
LA-COの 石筆・マーカー
LA-COの マーカー・ペン
工業用マーカー クイック・スティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16439002
品番
61053
参考基準価格(税別)
¥1,903
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。
色
黄
用途
様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
トラスコ品番
491-1113
材質
顔料
寸法(mm)
19.05×152.4
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
-18〜200
インク色
黄