61070 工業用マーカー  クイック・スティック LA-CO 16439027 61070 工業用マーカー  クイック・スティック LA-CO 16439027 61070 工業用マーカー  クイック・スティック LA-CO 16439027

工業用マーカー クイック・スティック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16439027 品番 61070
参考基準価格(税別)¥1,903 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。

用途様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 トラスコ品番491-1130 材質顔料 寸法(mm)19.05×152.4 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-18〜200 インク色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする