肝心な所が落ちなくて無駄に白くなります
うちには必要ありません
焼けは全く取れない白くなって終わり金の無駄でした。
SUS304の配管溶接部の焼け取りに使いました。
放置時間の長さで焼けの取れ具合がある程度は調整可能ですが
150A程度迄のTIG溶接焼けであれば20分放置で十分かと思いました。
あまり放置時間を長くすると塗布部分だけが不自然な白になりますので注意です。
SUS304(HOT材)を使用してSUS架台を制作し、エスピュアSJジェルで焼けとりを行いました。
焼けはきれいに取れて良かったのですが、ジェルを塗布した箇所にシミが残ってしまい、洗浄してもシミを除去することが出来ませんでした。
部分的に狭い個所に塗布するのであれば使用可能ですが、汚れが気になるような溶接製品には使用出来ないと感じました。