GRIP-ON TOOLS S.A
GRIP-ON TOOLS S.Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GRIP-ON TOOLS S.Aの プライヤ
GRIP-ON TOOLS S.Aの グリッププライヤ
C型グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16439097
品番
124-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
60
全長(mm)
165
用途
組立作業、修理、板金、溶接作業に。
トラスコ品番
486-4255
質量(g)
240