GRIP-ON TOOLS S.A
GRIP-ON TOOLS S.Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GRIP-ON TOOLS S.Aの プライヤ
GRIP-ON TOOLS S.Aの グリッププライヤ
C型グリッププライヤー(自在金具付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16439133
品番
224-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
50
全長(mm)
165
先端部
自在金具付
用途
組立作業、修理、板金、溶接作業に。
トラスコ品番
486-4948
質量(g)
270