GRIP-ON TOOLS S.A
GRIP-ON TOOLS S.Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GRIP-ON TOOLS S.Aの プライヤ
GRIP-ON TOOLS S.Aの グリッププライヤ
C型グリッププライヤー(据置き型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16439185
品番
222-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
100
全長(mm)
300
先端部
自在金具付
用途
板金、溶接作業に。
トラスコ品番
486-4930
質量(g)
880