925-07 アキシャルプライヤ JJタイプ GRIP-ON TOOLS S.A 16439212 925-07 アキシャルプライヤ JJタイプ GRIP-ON TOOLS S.A 16439212

アキシャルプライヤ JJタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16439212 品番925-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)235 口幅(mm)45 用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 トラスコ品番486-5804 質量(g)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする